Description:
Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
Membrane d’équilibrage de pression automatique
Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
Disponible pour la plupart des K 470.
3 dimensions standards disponibles en stock.
Caractéristique(s):
Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
Habillage en mousse adéquat 43878
Hauteur extérieure 610 mm
Hauteur intérieure 580 mm
Largeur extérieure 600 mm
Longueur extérieure 800 mm
Longueur intérieure 750 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 126 kg
Matériau Aluminium naturel
Nombre de poignées 2
Poids 12 kg
Volume 239 l