• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Caisse alu K470, IP65, DI 750x550x380mm

Réf.: 366217
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
Type de produit Caisse en aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366217
EAN / GTIN 4003866008322
Réf. fabricant 366217
Article hors catalogue L90010 1320

Description

Description:

Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
Membrane d’équilibrage de pression automatique
Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
Disponible pour la plupart des K 470.
3 dimensions standards disponibles en stock.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
Habillage en mousse adéquat 43877
Hauteur extérieure 410 mm
Hauteur intérieure 380 mm
Largeur extérieure 600 mm
Longueur extérieure 800 mm
Longueur intérieure 750 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 102 kg
Matériau Aluminium naturel
Nombre de poignées 2
Poids 10 kg
Volume 157 l