{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 100 mm | |
Plage de serrage b | 143 mm | |
Hauteur mors C | 32 mm | |
Longueur corps de base a | 286 mm | |
Largeur corps de base B | 174 mm | |
Hauteur totale c | 92 mm | |
Ecartement des rainures | 141 mm | |
Largeur des rainures | 17 mm | |
Longueur totale max. L4 | 474 mm | |
Poids | 12,5 kg | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Etau pour perceuses, bleu | |
Type de produit | Etaux pour perceuses |
Référence article |
365038 100
Copier |
|
EAN / GTIN |
4067263112389
Copier |
|
Réf. fabricant |
365038 100
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |