Escabeau à barreaux GFK 2x10 barreaux

Réf.: 36410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 2×10
Matière PRFV
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36410
EAN / GTIN 4031405364103
Réf. fabricant 036410
Article hors catalogue L90110 60

Description

Description:

  • Escabeau à échelons en GRP
  • Barres et barreaux en profilés en plastique renforcé de fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • Barreaux carrés 28 x 29 mm rainurés des deux côtés
  • Pas de charges
  • Connexion de longeron/barreau à haute résistance
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Charnières solides en acier galvanisé avec raccords à vis
  • Capuchons d'extrémité en plastique sur l'extrémité supérieure du rail
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 150 kg
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Testé jusqu'à 28000 V selon DIN en 61475:2002 catégorie 1
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4000 mm
  • Hauteur : 2800 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 2950 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur du pas : 1980 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x10 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 29 mm
  • Profondeur de pas/segment : 28 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Largeur extérieure inférieure : 650 mm