CNC tool grinding with resin-bonded diamond for wet grinding 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

Réf.: 363993
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363993
EAN / GTIN 9003173639931
Réf. fabricant 363993
Article hors catalogue L50140 1406

Description

Description:

Cette meule diamant vous permet de rectifier tous les outils de coupe en carbure de tungstène utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Des jeux de meules pour un usinage complet sont disponibles dans des grosseurs de grain de diamant allant de D126 à D54. Le liant résistant à l'usure et une forte concentration des grains augmentent la durée de vie de façon notable par rapport aux meules de rectification à sec.

Caractéristique(s):

  • Form: 12V9 MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 2 - 10
  • Dimension (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Pour rectification sous arrosage
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour la rectification sous arrosage de tous les outils d'usinage en Métal dur pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de tonte