• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau de contrôle et de rectification sans vis 65 mm

Réf.: 363650 65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 65 mm
Plage de serrage max. b 130 mm
Hauteur mors C 37 mm
Longueur totale a 230 mm
Largeur totale B 65 mm
Poids 4,3 kg
Type de produit Etaux de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363650 65
EAN / GTIN 4045197313614
Réf. fabricant B 60 15 0 0007

Description

Exécution:

  • Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.
Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).
Pousser manuellement le mors mobile contre la pièce à usiner et bloquer. Lors du desserrage, le mors mobile est automatiquement retiré de la pièce à usiner.

Fonctionnement:

Système auto-plaqueur vers le bas − Le mors mobile est tiré vers le bas sous l’effet de la pression de serrage, l’arrachage de la pièce est exclu lors de l’usinage.

Utilisation:

Pour l’usinage précis et le contrôle précis.

Précision:

0,003 mm / 100 mm (précision du système).