• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 300x3,5x25,4 mm straight A30O PREMIUM steel

Réf.: 363478
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363478
EAN / GTIN 9003173634783
Réf. fabricant 363478

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour la tronçonneuse thermique est votre partenaire idéal pour le tronçonnage de grandes sections transversales de différentes qualités d'acier. Il convient parfaitement aussi bien aux applications à main levée pure qu'aux applications à main levée guidée. Son aptitude à la coupe ainsi que sa durée de vie exceptionnelle complètent le profil de ce disque de très haute qualité.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE POUR TRONCONNAGE PORT.
  • Spécification : A30P-BFPSTEEL
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3.5 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Aptitude à la coupe et durée de vie optimisées au maximum
  • Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier
  • Pour tronçonner des pièces à usiner de grands diamètres
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence