{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 120 mm | |
Plage de serrage max. b | 140 mm | |
Hauteur mors C | 40 mm | |
Longueur totale a | 255 mm | |
Largeur totale B | 120 mm | |
Hauteur corps de base G | 55 mm | |
Poids | 13,9 kg | |
Type de produit | Etaux de contrôle |
Référence article | 363240 120 | |
EAN / GTIN | 4067263239550 | |
Réf. fabricant | 363240 120 |