• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaque adaptatrice 325/3 mm

Réf.: 363079 325/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xtric
Largeur 125 mm
Hauteur 30 mm
Type de produit Plaque adaptatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363079 325/3
EAN / GTIN 4067263787853
Réf. fabricant 363079 325/3

Description

Exécution:

Pour fixation de tous les systèmes de serrage avec mesure étalon de 52 mm et 96 mm, pour adaptation aux systèmes de serrage à point zéro. Avec 2 alésages ZeroClamp 18M12, mesure étalon 200 mm. Aluminium anodisé.
2 x grilles de 96 mm pour accueillir deux étaux autocentrants avec mesure étalon de 96 mm ou 3 x grilles de 52 mm pour accueillir trois étaux autocentrants avec mesure étalon de 52 mm. En plus des deux alésages ZeroClamp, mesure étalon de 200 mm dans la partie inférieure, 2 alésages supplémentaires, mesure étalon de 141,42 mm.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 363000, 363300 et consoles de hauteur 363090.

Livraison:

Douilles de centrage et vis de fixation pour Xtric réf. 50/80 et 125, capuchons pour trous de positionnement Xtric réf. 125 en cas d’utilisation des étaux Xtric réf. 50 ou 80.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier