Mors rapporté décalé système LANG, Type: 50

Réf.: 363043 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h2 8 mm
Longueur mors l 40 mm
l2 7 mm
Longueur l3 14,5 mm
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363043 50
EAN / GTIN 4062406785246
Réf. fabricant 363043 50

Description

Exécution:

Pré-marquage du contour denté nécessaire. Avec niveau de préhension de 3 mm et surface de serrage lisse.

Utilisation:

Pour éviter les écarts de serrage. Voir aperçu des capacités de serrage.