Mors rapporté lisse, Pour type: 80C

Réf.: 363012 80C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
b1 125 mm
Hauteur mors h 38 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 18 mm
Longueur mors l 66 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 1,2 kg
Pour code couleur Xtric 125
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363012 80C
EAN / GTIN 4062406221355
Réf. fabricant 363012 80C
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors avec côté étagé lisse.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier