Mors rapporté standard 125

Réf.: 363010 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 125 mm
Hauteur mors h 38 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 18 mm
Longueur mors l 66 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 1,35 kg
Pour code couleur Xtric 125
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363010 125
EAN / GTIN 4062406221324

Description

Exécution:

Mors combinés avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop