Palier de broche complet, Type: 125/270

Réf.: 363008 125/270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5 mm; 13 mm
Pour type 125M; 125MP
Pour code couleur Xtric 125
Longueur totale L 270 mm
Type de produit Palier de broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363008 125/270
EAN / GTIN 4062406221317
Réf. fabricant 363008 125/270

Description

Exécution:

  • Permet le serrage de deux pièces.
  • Compensation de longueur de la broche de 4 mm pour le serrage de pièces de dimensions différentes.
  • Montage et démontage aisés.

Adapté(s) pour:

Mors intermédiaires disponibles séparément 363040, 363042, 363044.

Livraison:

Palier de broche, broche avec compensation de longueur.

Accessoire(s):

Clé 6 pans 627424 réf. 3 et 5.

Remarque(s):

Ne conviennent pas pour la réf. 50, ni pour les modèles Xtric XS et XSP!