• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mors avec tiges de positionnement 125 mm

Réf.: 362627 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362627 125
EAN / GTIN 4045197928283
Réf. fabricant 362627 125

Description

Exécution:

  • Acier trempé, nitruration en bain de sels (Tenifer) / en phase gazeuse (tolérance ±0,01 mm).
  • Montage simple sur l’étau.
  • Insertion mécanique des tiges.
  • Commande d'air comprimé par les clapets des deux côtés.
  • Aucune différence entre les mors fixes et mobiles.
  • Une pression d'air de 5,5 bars est nécessaire

Utilisation:

Changement d'outils rapide pour différents traitements.
  • Fixation rapide et totalement répétable.
  • Manipulation fastidieuse de plaques d'appui superflue.

Adapté(s) pour:

CN GARANT 360510; 360465; 361290.
HOLEX 362010.
Allmatic 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 ainsi qu’avec les mors de serrage 361400361620.

Livraison:

Avec 1 vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange