Paire de taquets de positionnement 12/16 mm

Réf.: 362160 12/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions rainure B / Rainure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Dim. rainures en T B 12 mm
    Taquet de positionnement 16 mm
    Largeur étroite A 16 mm
    Largeur totale B 12 mm
    Hauteur totale C 10 mm
    Longueur totale D 25 mm
    Pour code couleur Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulaire HOLEX 125; Modulaire HOLEX 150
    Type de produit Tasseaux en T

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 362160 12/16
    EAN / GTIN 2050001672599
    Réf. fabricant 2.29.71000 - 12/16

    Description

    Précision:

    Dim. B = ajustement h6.