{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Gerardi 150 | |
Largeur mors A | 150 mm | |
Poids | 35,5 kg | |
Longueur totale L | 420 mm | |
Plage de serrage b | 200 mm | |
Hauteur corps de base G | 50 mm | |
Hauteur mors C | 50 mm | |
Taquet pos. longit. l | 16 mm | |
Taquet pos. transv. n | 16 mm | |
Force de serrage maximale à 80 Nm | 30 kN | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 150 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362100 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001077486 | |
Réf. fabricant | 3.03.20000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Etau modulaire 150/2 mm
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
886,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
674,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 150 | Modulaire HOLEX 150 |
Longueur totale L | 420 | 420 |
Poids | 35,5 | 34 |
Taquet pos. longit. l | 16 | 16 |
Taquet pos. transv. n | 16 | 16 |
Plage de serrage b | 200 | 200 |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine |