{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors | 125 mm | |
Plage de serrage b I | 0 mm - 105 mm | |
Plage de serrage b II | 100 mm - 205 mm | |
Plage de serrage b étendue | 255 mm | |
Force serrage | 40 kN | |
Poids | 25 kg | |
Hauteur corps de base c | 107 mm | |
Taille de filetage d1 | M12 | |
Longueur corps de base a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Hauteur d'appui G +0,02 | 65 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HD-HOLEX | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362010 125 | |
EAN / GTIN | 4045197233837 | |
Réf. fabricant | 362010 125 |