Mors étagé fixe 90

Réf.: 361440 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 89,5 mm
    Hauteur mors h 34 mm
    Hauteur h1 16 mm
    Longueur mors l 64 mm
    Longueur l1 25 mm
    Pour type 90
    Pour code couleur Duo
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361440 90
    EAN / GTIN 4250364400961
    Réf. fabricant 6921474006731

    Description

    Exécution:

    Réf. 90, 125 et 160 avec système «Clic» à changement rapide, 361440 uniquement dans les réf. 90 et 125.
    Réf. 90, 125 avec système «Clic» à changement rapide.

    Utilisation:

    Pour le montage de mors rapportés grand côté ou côté étagé (361950; 361960; 361970).

    Matière(s):

    Acier trempé, surfaces rectifiées.

    Adapté(s) pour:

    DUO CN Allmatic 360600 et CN Allmatic (modèles actuels 360000, jusqu’à l’année 1998).

    Livraison:

    Avec vis de fixation.