• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale réhaussée 85 mm

Réf.: 361363 85
Remise
140,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur h 85 mm
Largeur b 125 mm
Largeur intérieure b1 98 mm
Epaisseur d 7,6 mm
Hauteur h1 56 mm
Hauteur h2 53 mm
Type de produit Accessoires pour mors d’étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361363 85
EAN / GTIN 4250364402521
Réf. fabricant 6921735655141

Description

Exécution:

Barre d’appui interchangeable.

Adapté(s) pour:

Mors 5 faces 361361.