{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 160,4 mm | |
Hauteur mors h | 49,8 mm | |
Hauteur h1 | 25 mm | |
Longueur mors l | 104 mm | |
Longueur l1 | 44 mm | |
Pour code couleur | TitanSense | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 361348 160 | |
EAN / GTIN | 4250364402996 | |
Réf. fabricant | 6921844051031 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mors étagé pour adaptateurs de préhension fixe, Pour type: 160
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
571,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
412,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
413,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur mors b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
Hauteur mors h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Longueur mors l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Hauteur h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longueur l1 | 44 mm | 64 mm | 54 mm |
Pour code couleur | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Type de produit | Mors pour étaux | Mors pour étaux | Mors pour étaux |