Mors-support fixe 125

Réf.: 361331 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type 125
    Largeur mors b 104 mm
    c 24 mm
    Hauteur mors h 20 mm
    Longueur mors l 189 mm
    Pour code couleur Titan2/TitanSense; LCV125G
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361331 125
    EAN / GTIN 4250364402422
    Réf. fabricant 6921734005842

    Description

    Utilisation:

    Le mors-support sert à fixer les supports de calage et les différents adaptateurs de préhension. Ceux-ci et le système de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries de pièce.

    Adapté(s) pour:

    Titan 2 361302.

    Remarque(s):

    Supports de calage + accessoires 36 1341 − 36 1352, adaptateurs de préhension 36 1238 − 36 1250.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier