{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
L unité | 260 mm | |
l unité | 110 mm | |
H unité | 30 mm | |
L écran | 70 mm | |
l écran | 35 mm | |
Température de fonctionnement | 10 degré - 40 degré | |
Poids | 0,65 kg | |
Type | CA | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur piles | |
Interface | Interface USB | |
Type de produit | Accessoires pour étaux |
Référence article | 361306 CA | |
EAN / GTIN | 4250364402897 | |
Réf. fabricant | 6961001000031 |