• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Étau haute pression CN modulaire LCV 125 G 125G mm

Réf.: 361290 125G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de mors A (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 40 kN
Couple 30 Nm
Serrage maximal 332 mm
Poids 30 kg
Code couleur pour accessoires adaptés LCV125G
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Réf. fabricant 361290 125G

Description

Exécution:

Bords supérieurs et inférieurs rectifiés. Y compris alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
Caractéristique: Corps de base compact et robuste (GGG 60) pour une grande capacité de serrage. Broche entièrement protégée et nitrurée (sécurité de fonctionnement accrue, pare-copeaux optimisé, opérations de nettoyage minimisées).

Fonctionnement:

Serrage avec clé dynamométrique réglable (max. 30 Nm) ; avec broche haute pression spéciale et amplificateur de puissance mécanique jusqu'à 2,5 mm.

Utilisation:

Serrage traditionnel de pièces pré-usinées ainsi que de pièces brutes, coupes au chalumeau et à la scie par l'insertion de pointes de préhension trempées et interchangeables dans la pièce à usiner. Conviennent pour tous les matériaux présentant une résistance maximale d'environ 900 N/mm2, à l'exception des matériaux trempés. Montage horizontal.
Pour le serrage traditionnel avec mors étagés et pour le serrage par préhension grâce à une course de travail de 2,5 mm de la broche.

Livraison:

Avec 3 clés mâles coudées, brides de serrage

Accessoire(s):

Mors (voir 361331361970), clé dynamométrique 656050 réf. 60, boulon 360025

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange