• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mors plaqueur universel, pour T-Rex fixe 125

Réf.: 361228 125
Remise
428,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 124,4 mm
Largeur b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Hauteur mors h 34 mm
Longueur mors l 59 mm
Longueur l2 8,8 mm
Pour code couleur T-Rex
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Réf. fabricant 6921884106031

Description

Exécution:

Capacités de serrage:
Côté haut avec lames de ressort
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Côté haut sans lames de ressort
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Côté étagé sans lames de ressort
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Utilisation:

Plaquage avec lames de ressort rectifiées pour surfaces de serrage brutes et usinées. Système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic». Grande précision de serrage en cas d’usinage de pièces parallèles précises. Les surfaces de serrage laissent des empreintes à peine visibles.

Adapté(s) pour:

Mors fixes pour T-Rex 361202.

Livraison:

Avec lames de ressort.

Remarque(s):

Commander les lames de ressort séparément!