Mors 20 mm, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125

Réf.: 361227 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 96 mm
Largeur b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Hauteur mors h 50 mm
Hauteur h1 45 mm
Hauteur h2 14 mm
Longueur mors l 62 mm
l1 4 mm
Plage de serrage S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Réf. fabricant 6921884041041

Description

Utilisation:

Surfaces de serrage revêtues pour un coefficient de frottement élevé, force de serrage accrue d'un facteur min. de 2.
(Dureté comparable 80 HRC).

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier