• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise pour adaptateurs de préhension, Type: 1

Réf.: 361169 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3,3 mm
Nombre de dents Z 3
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606
Réf. fabricant 361169 1

Description

Exécution:

V = 80 – 120 m/min, fz = 0,02 mm par dent, 3 arêtes.

Utilisation:

Pour le fraisage des assises de plaquette pour les adaptateurs de préhension 361163.

Remarque(s):

Pour la fabrication de mors de serrage, nous recommandons d'utiliser des matériaux tels que l'acier avec une résistance de min. Rm 800 N/mm2 ou supérieure.