Mors supplémentaire de préhension 3/5 63

Réf.: 361142 63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 63 mm
    Hauteur mors h 20 mm
    Hauteur h1 17 mm
    Hauteur h2 15 mm
    Longueur mors l 12 mm
    Longueur l1 9 mm
    Longueur l2 9 mm
    Pour code couleur Xpent0
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361142 63
    EAN / GTIN 4045197849182
    Réf. fabricant 361142 63

    Description

    Exécution:

    Premier niveau de serrage avec 3 mm de haut. Deuxième niveau de serrage avec 5 mm de haut.
    Surface d'appui de 3 mm.

    Avantage(s):

    En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

    Adapté(s) pour:

    Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
    Mors étagés 361295361296.