Mors supplémentaire de préhension 5/5 100

Réf.: 361141 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 100 mm
    Hauteur mors h 20 mm
    Hauteur h1 15 mm
    Hauteur h2 15 mm
    Longueur mors l 12 mm
    Longueur l1 9 mm
    Longueur l2 9 mm
    Pour code couleur Xpent0; Xpent1-2
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361141 100
    EAN / GTIN 4045197849175
    Réf. fabricant 361141 100

    Description

    Exécution:

    Surface d'appui de 3 mm.
    2 niveaux de serrage avec 5 mm de haut.

    Avantage(s):

    En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

    Adapté(s) pour:

    Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
    Mors étagés 361295361296.