• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mors supplémentaire de préhension 3/3 63

Réf.: 361140 63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 63 mm
Hauteur mors h 20 mm
Hauteur h1 17 mm
Hauteur h2 17 mm
Longueur mors l 12 mm
Longueur l1 9 mm
Longueur l2 9 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361140 63
EAN / GTIN 4045197849144
Réf. fabricant 361140 63

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3 mm.
2 niveaux de serrage avec 3 mm de haut.

Avantage(s):

En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
Mors étagés 361295361296.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier