• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mors plaqueur rapporté 100

Réf.: 361136 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Longueur mors l 60 mm
Nombre d'emplacements pour douilles 4
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Réf. fabricant 361136 100

Description

Exécution:

Trempé et rectifié

Utilisation:

Système auto-plaqueur en association avec les tôles d'appui 361161 et les inserts de bridage 361162. Optimal pour l'usinage de la 6ème face, car la pièce est amenée sur le rail de base par placage ou via la tôle d'appui. Hauteurs d'appui de 5, 10 et 15 mm possibles

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier