• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mors doux rapporté 63

Réf.: 361130 63
Remise
148,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 63 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur min. 25,5 mm
Longueur mors l 60 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361130 63
EAN / GTIN 4045197849113
Réf. fabricant 361130 63

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de profils personnalisés et le traitement de pièces fragiles.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.