• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame supérieure pour cisailles à tôle et cisailles universelles, pour GSC 3,5 / 4,5

Réf.: 3608635000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Référence article 3608635000
EAN / GTIN 3165140032117
Réf. fabricant 3608635000

Description

Description:

  • Le set de rechange pour couteau supérieur est équipé pour couper de nombreux matériaux
  • Compatible avec : GSC 3.5 ; GSC 4.5 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 71 mm
  • Dimension hauteur: 19 mm
  • Dimension longueur: 117 mm
  • Poids brut: 0,025 kg
  • Description des performances: Accessoires d'échange
  • Poids net: 0,022 kg
  • RTB1 spécifique: Kit de rechange pour cisailles à tôle et cisailles universelles Bosch
  • Proposition de système: GSC 3.5, GSC 4.5
  • Volume: 0,158 dm3
  • Avantage HL (court): Accessoires d'échange
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier