A16M PCLNR-09G Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3606769
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELITURNLD
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606769
    EAN / GTIN 7291075261592
    Réf. fabricant 3606769
    Article hors catalogue L23990 466

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 21 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -12 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -16 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 30 mm
    • Hauteur attachement (H) 15 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITURNLD" Afficher tout