PCBOR 24-6-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique Double-Sided 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3606757
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DOVEIQTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606757
    EAN / GTIN 7291075325461
    Réf. fabricant 3606757
    Article hors catalogue L23990 979

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 7″ ,Longueur tête (LH) 1-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 7″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1.4″
    • Longueur tête (LH): 1-1/2″
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): COMG 64
    • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 1-1/2″
    • Largeur attachement (B): 1-1/2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout