PCLNL 12-3X-JHP Lever Lock Toolholders for CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts with Channels for High Pressure Coolant

Réf.: 3606755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITURNLD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606755
EAN / GTIN 7291075323573
Réf. fabricant 3606755
Article hors catalogue L23990 977

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1.3″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1″
  • Longueur tête (LH): 1.3″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout