A32S PWLNL-08 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3606584
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606584
    EAN / GTIN 7291075037715
    Réf. fabricant 3606584
    Article hors catalogue L23990 386

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Hauteur attachement (H) 28 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 080404-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 50 mm
    • Hauteur attachement (H) 28 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes