A-MDUNL 12-3 Barres d'alésage avec trous d'arrosage pour plaquettes à 55° négatif

Réf.: 3606579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606579
    EAN / GTIN 7291075088724
    Réf. fabricant 3606579
    Article hors catalogue L23990 826

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.16″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.63″
    • Identification plaquette étalon (MIID): DNMG 332-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.16″
    • Longueur hors tout (OAL): 8″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): -14 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.38″

    Produits adaptés

    Plaquettes