A25R SVUNL-12 Boring Bars with Internal Coolant Holes Carrying 35° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3606569
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606569
EAN / GTIN 7291075037777
Réf. fabricant 3606569
Article hors catalogue L23990 375

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 31.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 35 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop