• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S20R PWLNR-06 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3606552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606552
EAN / GTIN 7291075037661
Réf. fabricant 3606552
Article hors catalogue L23990 365

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 36 mm
  • Hauteur attachement (H) 18 mm