PSSNR 2525M-12 45° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Réf.: 3606549
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606549
    EAN / GTIN 7291075098068
    Réf. fabricant 3606549
    Article hors catalogue L23990 50

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 29 mm, Longueur hors tout (OAL) 158.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
    • Longueur tête (LH) 29 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1204
    • Longueur hors tout (OAL) 158.3 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -5.5 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -5.5 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes