MTENN 1618H-16W-M Porte-plaquettes neutres avec angle d'attaque à 60° et serrage par bride-coin, pour plaquettes triangulaires négatives

Réf.: 3606518
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606518
    EAN / GTIN 7291075061703
    Réf. fabricant 3606518
    Article hors catalogue L23990 1766

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 32 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
    • Longueur tête (LH) 32 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TNMG 1604
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 18 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes