S-CTFPR 16-3 Barres d'alésage à serrage pour plaquettes triangulaires à 11° de dépouille

Réf.: 3606505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606505
    EAN / GTIN 7291075093070
    Réf. fabricant 3606505
    Article hors catalogue L23990 1336

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.156″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″ ,Hauteur attachement (H) 0.921″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.58″
    • Identification plaquette étalon (MIID): TPMR 321
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.156″
    • Longueur hors tout (OAL): 12″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): 5 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 0.921″

    Produits adaptés

    Plaquettes