{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Duo Plus | |
Type | 125 | |
Force de serrage maximale | 40 kN | |
Couple | 40 Nm | |
Poids | 40 kg | |
Longueur totale L | 633 mm | |
Longueur corps de base a | 530 mm | |
Largeur corps de base B | 126 mm | |
Hauteur corps de base c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Rainure longitudinale | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
Rainure transversale | 20 mm | |
Plage dépassement de la broche o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Duo Plus | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360605 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402262 | |
Réf. fabricant | 6921438000055 | |
Manufacturer | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |