{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Duo | |
Type | 90 | |
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Force de serrage maximale | 28 kN | |
Poids | 24 kg | |
Longueur totale L | 482 mm | |
Longueur corps de base a | 400 mm | |
Plage de serrage b | 0 mm - 64 mm | |
Hauteur corps de base c −0,02 | 80 mm | |
Plage de serrage d | 56 mm - 120 mm | |
Hauteur mors h1 | 34 mm | |
Hauteur mors h2 | 18 mm | |
Rainures de dégauchissage | 20H7 mm | |
Tolérance de la rainure de dégauchissage | H7 | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Duo | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360600 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400619 | |
Réf. fabricant | 6921478000955 | |
Manufacturer | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |