Mors étagé fixe, Pour type: 125

Réf.: 360469 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 92 mm
Longueur l1 43 mm
Pour code couleur HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360469 125
EAN / GTIN 4045197777942
Réf. fabricant 360469 125

Description

Utilisation:

Pour montage des mors HD 362390362600.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

Etau haute pression CN 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.