{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur utile N | 145 mm - 175 mm | |
Hauteur totale | 210 mm - 240 mm | |
Entraxe S (A) | 80 mm - 110 mm | |
Pour code couleur | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Type de produit | Butées de pièce |
Référence article | 360432 150 | |
EAN / GTIN | 4062406640439 | |
Réf. fabricant | 360432 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Butée de pièce tridimensionnelle, Type: 150
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
203,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
118,50 €
115,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
315,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur totale | 210 mm - 240 mm | 350 mm - 380 mm | |
Adapté pour | Etaux avec surfaces magnétiques | ||
Pour code couleur | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; Titan 2; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Hauteur utile N | 145 mm - 175 mm | 285 mm - 315 mm | |
Entraxe S (A) | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm | |
Type de produit | Butées de pièce | Butées de pièce | Butées de pièce |