A-PDUNL 24-4 Barres d'alésage à levier pour plaquettes losangiques négatives 55

Réf.: 3603707
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603707
EAN / GTIN 7291075353150
Réf. fabricant 3603707
Article hors catalogue L23990 1306

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 47″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″ ,Hauteur attachement (H) 1.338″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.06″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DNMG 432-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 47″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 2.244″
  • Hauteur attachement (H): 1.338″

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop