A-PTFNL 12-3G 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative TNMX or TNMG Triangular Inserts

Réf.: 3603655
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603655
EAN / GTIN 7291075350791
Réf. fabricant 3603655
Article hors catalogue L23990 2052

Description

Description:

  • Barres d'alésage à plaquettes
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Hauteur attachement (H): 0.7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.1″
  • Hauteur attachement (H): 0.7″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout