A-PTFNR 12-3G 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative TNMX or TNMG Triangular Inserts

Réf.: 3603654
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603654
EAN / GTIN 7291075350784
Réf. fabricant 3603654
Article hors catalogue L23990 2049

Description

Description:

  • Barres d'alésage à plaquettes
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Hauteur attachement (H): 0.7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.1″
  • Hauteur attachement (H): 0.7″

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout