A-PCLNL 12-3G Barres d'alésage à levier pour plaquettes CNMX

Réf.: 3603624
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603624
EAN / GTIN 7291075260335
Réf. fabricant 3603624
Article hors catalogue L23990 1227

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.68″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -15 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.181″
  • Hauteur attachement (H): 0.68″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout